Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC C604 Hydraulisk koppling med högt flöde, komplett set | AE7YJF 6BU53

ENERPAC C604 Hydraulisk koppling med högt flöde, komplett set

Finns i lager
Artikel: AE7YJF Modell: C604Korsreferens: 6BU53

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 121 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk koppling
AnatomiHelt set
Dimension A3.26 "
Dimension B2.87 "
Dimension C3/8 "NPTF
Dimension D1.38 "
Dimension E1.38 "
Dimension F1.25 "
Dimension G1"
FinishElförzinkad
Max. Flödeshastighet2500 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac C604 snabbfäste är designad för att koppla/av hydraulslangar och utrustning i ett rörsystem för överföring av högtrycksvätskor.

Funktioner:

  • Denna Enerpac högflödeshydraulikkoppling har stålkonstruktion med zinkfinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet.
  • Den levereras med ett 2-i-1 dammskydd för användning på han- och honkopplingshalvor för att förhindra att föroreningar tränger in.
  • Den levereras med en hylslåsmekanism för ytterligare skydd mot oavsiktliga frånkopplingar och arbetar vid ett maximalt tryck på 10000 XNUMX PSI.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac Hydraulpumpar: Dessa pumpar och hydraulcylindrar är lämpliga för användning med C604-kopplingar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad händer när kopplingen kopplas bort?

A. När kopplingen kopplas bort bryts en mekanisk länk mellan kopplingshalvorna, vilket resulterar i att ventilen stänger och blockerar flödet.

F. Hur mäter man ett hydrauliskt snabbfäste?

A. Medan du mäter kopplingens hanhalva (utvändig gänga), använd de nedre klämmorna på bromsoket. För mätning av kopplingens honhalva (invändig gänga), använd de övre klämmorna på bromsoket.

Produktvarianter

ProduktModellAnatomiPris
ENERPAC CH604 Hydraulisk koppling med högt flöde, halvhane | AE7YJG 6BU54 CH604Halv manlig1 100 kr
ENERPAC CR400 Hydraulisk koppling med högt flöde, halvhona | AE7YJH 6BU55 CR400Kvinnlig halva1 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC C604 Hydraulisk koppling med högt flöde, komplett set
2 121 kr /enhet