ENERPAC GBJ050A Hydraulisk industriflaskdomkraft, 55 ton, 5.51 tums slaglängd | CE9ZTH 55PV48

ENERPAC GBJ050A Hydraulisk industriflaskdomkraft, 55 ton, 5.51 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: CE9ZTH Modell: GBJ050AKorsreferens: 55PV48

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaskan
Bottenplattans längd8.43 "
Bottenplattans bredd6.50 "
Kapacitet55 ton.
Kollapsad höjd10.24 "
Förlängd höjd15.75 "
Oljekapacitet39.9 oz.
Kolv Dia.3.15 "
Sadeldiameter3.15 "
Stroke5.51 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
URSPRUNGSLANDES

Produktinformation:

Enerpac GBJ050A hydraulisk stålflaskdomkraft är designad för att lyfta tunga maskiner och utrustning för underhålls- eller reparationsarbete, höja fordon för däckbyten eller underredesinspektioner, stödja strukturella komponenter under konstruktion eller installation och hjälpa till med att placera eller rikta in tunga laster.

Funktioner:

  • Enerpac GBJ050A hydraulisk domkraft har stålkonstruktion för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Denna klass 50 Enerpac hydrauliska domkraft har en inbyggd övertrycksventil för att säkerställa överbelastningsskydd.
  • Den har en lägre handtagsansträngning för att minska förarens trötthet under drift.
  • Detta flaskjack har en bypass-port för att förhindra risken för övertöjning.
  • Den är utrustad med ett avtagbart teleskophandtag för enkel förvaring.
  • Denna Enerpac hydrauliska domkraft tål belastningar upp till 55 ton.
  • Kunder som letar efter varaints med lägre lastkapacitet kan välja Enerpac GBJ008A, GBJ005A och GBJ030A hydrauliska domkrafter med strömstyrkor på 8, 5 respektive 33 ton.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken oljekapacitet har denna 50-tons Enerpac hydrauliska domkraft?

A. 39.9 oz.

F. Hur väljer jag rätt hydraulisk industriflaskdomkraft för mina applikationer?

S. När du väljer en hydraulisk industriell flaskdomkraft, överväg faktorer som den viktkapacitet som krävs för dina lyftuppgifter, den maximala lyfthöjden som behövs, domkraftens övergripande dimensioner för utrymmesbegränsningar och märkets kvalitet och tillförlitlighet. Det är också viktigt att säkerställa att domkraften uppfyller alla specifika industristandarder eller föreskrifter som gäller för din arbetsmiljö.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag följa när jag använder hydrauliska industriflaskdomkrafter?

A.

  • Använd alltid domkraften på ett stabilt och plant underlag och använd lämpliga stödstativ när du lyfter tunga laster.
  • Undvik att överbelasta domkraften utöver dess viktkapacitet.
  • Placera aldrig några kroppsdelar under lasten eller nära lyftområdet.
  • Inspektera regelbundet domkraften för tecken på skador eller slitage.

Produktvarianter

ProduktModellBottenplattans längdBottenplattans breddKapacitetOljekapacitetSadeldiameterSkruvförlängningStrokePris
ENERPAC GBJ008A Hydraulisk industriflaskjack, 8 ton, 5.91 tums slaglängd | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 ton.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "4 515 kr
ENERPAC GBJ005A Hydraulisk industriflaskjack, 5 ton, 5.91 tums slaglängd | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 ton.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "3 850 kr
ENERPAC GBJ030A Hydraulisk industriflaskjack, 33 ton, 5.91 tums slaglängd | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 ton.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "11 411 kr
ENERPAC GBJ003A Hydraulisk industriflaskjack, 3 ton, 4.13 tums slaglängd | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 ton.3.04 oz.0.93 "2.56 "4.13 "3 730 kr
ENERPAC GBJ020A Hydraulisk industriflaskjack, 22 ton, 5.91 tums slaglängd | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 ton.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "7 741 kr
ENERPAC GBJ002A Hydraulisk stålflaskdomkraft, med 2 ton lyftkapacitet, storlek 4-9/16 x 3 tum | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "2 913 kr
ENERPAC GBJ002LA Hydraulisk industriflaskjack, 2 ton, 18.11 tums slaglängd | CE9ZTP 55PV39 GBJ002LA4.57 "2.95 "2 ton.---18.11 "6 088 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC GBJ050A Hydraulisk industriflaskdomkraft, 55 ton, 5.51 tums slaglängd
22 004 kr /enhet