Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC GF813P Hydraulisk kraft och tryckmätare, imperial skala, 20/30/60 ton, cylindrar | AH9ZAN 46C577

ENERPAC GF813P hydraulisk kraft och tryckmätare, imperial skala, 20/30/60 ton, cylindrar

Finns i lager
Artikel: AH9ZAN Modell: GF813PKorsreferens: 46C577
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
8 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet1%
Ansiktsdiameter4"
kraft0 till 23.5, 36, 65 ton.
MätarkompatibilitetAlla 20, 30 och 60 ton RCH, RRH, RWH cylindrar
Lens MaterialGlas
Max. Arbetstryck10000 psi
MonteringstypNedre fäste
SeriekompatibilitetRCH, RRH, RWH
StilGlycerin fylld
Tråd Dia.1 / 4 "
GängtypNPTF
Enheter per division100 psi, 0.5/1 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.68
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja
    • Nödvändig mätadapter: Enerpac GA-1, GA-2 ELLER GA-4

Produktvarianter

ProduktModellkraftMätarkompatibilitetLens MaterialSeriekompatibilitetTråd Dia.Enheter per divisionPris
ENERPAC GF5P hydraulisk kraft- och tryckmätare, imperial skala, 5 ton, cylindrar | AA6HTQ 14A077 GF5P0 till 10000 pund.Alla 5 tons RC, RSM cylindrarSäkerhetsglasRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 lbs., 0.1 ton.8 274 kr
ENERPAC GF10P Hydraulisk kraft och tryckmätare, imperial skala, 10 ton, cylindrar | AD6MRQ 46C573 GF10P0 till 22200 pund.Alla 10 tons RC, RSM, RCS, RR, RW cylindrarGlasRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 lbs., 0.2 ton.8 120 kr
ENERPAC GF20P hydraulisk kraft- och tryckmätare, imperial skala, 25 ton, cylindrar | AD6MRR 46C574 GF20P0 till 51500 pund.Alla 25 tons RC-cylindrarGlasRC1 / 2 "100 psi, 500 lbs., 0.5 ton.8 174 kr
ENERPAC GF510P Hydraulkraft och tryckmätare, imperial skala, 50 och 100 ton, cylindrar | AD6MRT 46C576 GF510P0 till 50, 100 ton.Alla 50 och 100 ton RCS, RSM cylindrarGlasRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 ton.8 632 kr
ENERPAC GF50P hydraulisk kraft och tryckmätare, imperial skala, 50 ton, cylindrar | AH9ZAM 46C575 GF50P0 till 10000 pund.Alla 50 tons RC, RR, RAC, RACL cylindrarGlasRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 lbs., 1 ton.8 314 kr
ENERPAC GF120P mätare, vätskefylld | CM9JFQ GF120P------8 317 kr
ENERPAC GF200P mätare, vätskefylld | CM9JFR GF200P------8 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC GF813P hydraulisk kraft och tryckmätare, imperial skala, 20/30/60 ton, cylindrar
8 314 kr /enhet