ENERPAC PAMG1405N lufthydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 230 tum Cu. Kapacitet Användbar olja | AD6MQW 46C552

ENERPAC PAMG1405N lufthydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 230 tum Cu. Kapacitet Användbar olja

Finns i lager
Artikel: AD6MQW Modell: PAMG1405NKorsreferens: 46C552

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
CylinderkompatibilitetDubbel agerar
Dimension A15.6 "
Dimension B7.92 "
Dimension C10.5 "
Dimension D9.04 "
Dimension E4"
Dimension F1.42 "
Dimension H5.19 "
Mått J6"
Dimension L3.28 "
Dimension M15.94 "
Max. Flöde vid nominellt tryck10 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
KraftkällaLuft
PumpkontrollTakpendel
Behållarkapacitet127 cu. i.
Användbar oljekapacitet127 cu. i.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 3-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.0375
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljevolym @ 0 PSI (60 cu. In / min.)
    • Operativ luft PSI (125)

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC PAMG1402N Pump, med 4-vägs manuell ventil, 2L | CM9KPP PAMG1402N32 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PAMG1405N lufthydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 230 tum Cu. Kapacitet Användbar olja
31 626 kr /enhet