ENERPAC PUD1100B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, tvåväxlad, tömningsventil, 115V, enkelverkande cylindrar | AG6RMV 46C554

ENERPAC PUD1100B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, tvåväxlad, tömningsventil, 115V, enkelverkande cylindrar

Finns i lager
Artikel: AG6RMV Modell: PUD1100BKorsreferens: 46C554

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 621 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
AnsökanDumpa
Nuvarande ritad9.5A
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A9.62 "
Dimension B9.62 "
Dimension C14.25 "
Dimension D4"
Dimension E4.72 "
Dimension F8"
Dimension H0.4 "
Mått J5.25 "
Duty CycleIntermittent
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck20 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utflödeshastighet 1:a steget200 cu. in./min.
Utflödeshastighet 2:a steget20 cu. in./min.
Kraftkällaelektriska
Tryckbetyg 1:a steget200 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
PumpkontrollTakpendel
Behållarkapacitet116 cu. i.
Ljud nivå85 dBA
Användbar oljekapacitet0.5 gal.
VentilfunktionAvancera / dra tillbaka
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8413500070

Produktinformation:

Enerpac PUD1100B hydraulpump ger hydraulisk kraft för lyft, pressning, bockning och skärning i olika industrier, såsom konstruktion, tillverkning, fordonsindustri, olja & gas, gruvdrift och mer. Denna pump är idealisk för intermittent drift av små till medelstora enkelverkande verktyg, och erbjuder lätt och hög bärbarhet.

Funktioner:

  • Den levereras med en 10 fot sladd för förbättrad användarsäkerhet.
  • Denna hydrauliska pump har en höghållfast formgjuten hölje och ett integrerat handtag för att skydda motorn från skador och föroreningar.
  • Den har ett avlastningsventilområde på 2000 till 10000 psi för att klara olika tryckklasser under drift.
  • Denna elektriska hydraulpump är utrustad med en hängande kontroll för exakt kontroll på avstånd, vilket ger förbättrad flexibilitet och användarvänlighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna Enerpac PUD1100B hydraulpump?

A.

  • Välj en lämplig plats och förbered monteringsytan för installation.
  • Placera pumpen på den förberedda ytan och fäst den säkert med lämpliga fästanordningar.
  • Anslut hydraulledningarna till pumpens portar och säkerställ täta anslutningar.
  • Anslut strömförsörjningen, följ säkerhetsriktlinjerna och korrekt jordning.
  • Kontrollera och justera hydraulvätskenivån i pumpens behållare vid behov.
  • Prime pumpen vid behov, följ tillverkarens instruktioner.
  • Testa pumpen för korrekt funktion, kontrollera för läckor, ovanliga ljud och andra problem.
  • Justera kontrollinställningar, såsom tryck eller flödeshastighet, för att uppfylla specifika krav.

F. Hur väljer jag rätt hydraulpump för mina behov?

A.

  • Bestäm erforderlig flödeshastighet och tryck baserat på din applikations hydraulsystemkrav.
  • Överväg den önskade pumptypen (växel, skovel, kolv) baserat på prestandaegenskaper och applikationskompatibilitet.
  • Bedöm strömkällans tillgänglighet och matcha den med pumpens effektbehov (elektrisk, hydraulisk, luft).
  • Utvärdera pumpens storlek och vikt för att säkerställa att den passar inom dina installationsutrymmesbegränsningar.
  • Tänk på pumpens effektivitet för att optimera energiförbrukningen och minska driftskostnaderna.
  • Utvärdera pumpens hållbarhet, inklusive material, konstruktion och motståndskraft mot miljöfaktorer.
  • Bedöm pumpens ljudnivå och vibrationer för att uppfylla eventuella bullerrestriktioner eller krav på driftskomfort.
  • Tänk på pumpens underhållskrav och tillgången på reservdelar.
  • Utvärdera pumpens kompatibilitet med andra hydrauliska systemkomponenter, såsom ventiler, cylindrar och slangar.
  • Tänk på pumpens säkerhetsfunktioner, såsom övertrycksventiler och överbelastningsskyddsmekanismer.
  • Bedöm tillverkarens rykte, garanti och tillgänglighet av teknisk support.
  • Ta hänsyn till kostnaden för pumpen och jämför den med din budget och långsiktiga driftskostnader.
  • Tänk på eventuella specifika branschstandarder eller föreskrifter som kan gälla för din ansökan.
  • Sök expertråd eller rådfråga hydraulsystemspecialister för personlig vägledning.
  • Utför en grundlig utvärdering och jämförelse av olika pumpalternativ innan du fattar ett slutgiltigt beslut.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna hydraulpump?

A.

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar, skyddsglasögon och stövlar med ståltå för att skydda mot potentiella faror.
  • Se till att du har fått korrekt utbildning om hur hydraulpumpen fungerar och följ tillverkarens instruktioner och riktlinjer.
  • Inspektera pumpen och dess komponenter för tecken på skador eller slitage före drift och rapportera eventuella problem till lämplig personal.
  • Håll ett säkert avstånd från pumpen när den är i drift och undvik att placera händer eller kroppsdelar nära rörliga eller roterande delar.
  • Var försiktig med högtryckshydraulikolja och potentiella läckor, se till att alla anslutningar är säkra och att systemet underhålls på rätt sätt för att förhindra olyckor eller skador.

Produktvarianter

ProduktModellMått JAnsökanDimension AVentilfunktionDimension BDimension CDimension DDimension EPris
ENERPAC PUD1101B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, tvåväxlad, tömningsventil, 115V, enkelverkande cylindrar | AD6MQY 46C555 PUD1101B5.62 "Dumpa14.5 "Avancera / dra tillbaka12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "72 867 kr
ENERPAC PUD1300B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, tvåväxlad, 3/2 magnetventil, 115V | AF8KNN 26VY54 PUD1300B5.25 "Dumpa och håll9.62 "Avancera/ Hålla/ Dra tillbaka9.62 "14.25 "4"4.72 "76 787 kr
ENERPAC PUD1301B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 115V, enkelverkande cylindrar | AF8KNP 26VY55 PUD1301B5.62 "Dumpa och håll14.5 "Avancera/ Hålla/ Dra tillbaka12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "81 545 kr
ENERPAC PUD1100E Ekonomipump, tömningsventil | CM9KXC PUD1100E--------75 267 kr
ENERPAC PUD1101E Ekonomipump, tömningsventil | CM9KXD PUD1101E--------78 040 kr
ENERPAC PUD1300E Pump, elektrisk, ekonomi, 3-vägs, dumpning och håll | CM9KXE PUD1300E--------75 871 kr
ENERPAC PUD1301E Pump, elektrisk, ekonomi, 3-vägs, dumpning och håll | CM9KXF PUD1301E--------78 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PUD1100B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, tvåväxlad, tömningsventil, 115V, enkelverkande cylindrar
72 621 kr /enhet