ENERPAC PUD1101B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, tvåväxlad, tömningsventil, 115V, enkelverkande cylindrar | AD6MQY 46C555

ENERPAC PUD1101B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, tvåväxlad, tömningsventil, 115V, enkelverkande cylindrar

Finns i lager
Artikel: AD6MQY Modell: PUD1101BKorsreferens: 46C555

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 867 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
AnsökanDumpa
Nuvarande ritad9.5A
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A14.5 "
Dimension B12.18 "
Dimension C14.72 "
Dimension D4.15 "
Dimension E5.12 "
Dimension F12.74 "
Dimension H0.4 "
Mått J5.62 "
Duty CycleIntermittent
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck20 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utflödeshastighet 1:a steget200 cu. in./min.
Utflödeshastighet 2:a steget20 cu. in./min.
Kraftkällaelektriska
Tryckbetyg 1:a steget200 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
PumpkontrollTakpendel
Behållarkapacitet231 cu. i.
Ljud nivå85 dBA
Användbar oljekapacitet1 gal.
VentilfunktionAvancera / dra tillbaka
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.4375
Fartygets höjd (cm)48.51
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)33.27
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMått JAnsökanDimension AVentilfunktionDimension BDimension CDimension DDimension EPris
ENERPAC PUD1300B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, tvåväxlad, 3/2 magnetventil, 115V | AF8KNN 26VY54 PUD1300B5.25 "Dumpa och håll9.62 "Avancera/ Hålla/ Dra tillbaka9.62 "14.25 "4"4.72 "76 787 kr
ENERPAC PUD1301B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 115V, enkelverkande cylindrar | AF8KNP 26VY55 PUD1301B5.62 "Dumpa och håll14.5 "Avancera/ Hålla/ Dra tillbaka12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "81 545 kr
ENERPAC PUD1100B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, tvåväxlad, tömningsventil, 115V, enkelverkande cylindrar | AG6RMV 46C554 PUD1100B5.25 "Dumpa9.62 "Avancera / dra tillbaka9.62 "14.25 "4"4.72 "72 621 kr
ENERPAC PUD1100E Ekonomipump, tömningsventil | CM9KXC PUD1100E--------75 267 kr
ENERPAC PUD1101E Ekonomipump, tömningsventil | CM9KXD PUD1101E--------78 040 kr
ENERPAC PUD1300E Pump, elektrisk, ekonomi, 3-vägs, dumpning och håll | CM9KXE PUD1300E--------75 871 kr
ENERPAC PUD1301E Pump, elektrisk, ekonomi, 3-vägs, dumpning och håll | CM9KXF PUD1301E--------78 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PUD1101B Ekonomi elektrisk hydraulisk pump, tvåväxlad, tömningsventil, 115V, enkelverkande cylindrar
72 867 kr /enhet