ENERPAC RAC506 Hydraulcylinder, 50 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AD9DUB 4PU62

ENERPAC RAC506 Hydraulcylinder, 50 ton, 5-29/32 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AD9DUB Modell: RAC506Korsreferens: 4PU62

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 176 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle4.33 "
Basmonteringshål GängstorlekM6
Bas till Advance Port1.19 "
Kapacitet50 ton.
Kollapsad höjd11.26 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning3.74 "
Cylinder Effektiv Area Advance10.99 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd17.17 "
Finisheloxerad
MaterialAluminium
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning54.9 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning64.95 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.55 "
Valfri Tilt Sadel Dia.2.8 "
Utanför Dia.5.12 "
Kolv Dia.3.15 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.12 "
Stroke5.91 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.34
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOljekapacitetsförstärkningBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängstorlekValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.SadeldiameterStrokePris
ENERPAC RAC1006 Hydraulcylinder, 100 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AD9DTX 4PU58 RAC1006131.14 cu. i.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "83 184 kr
ENERPAC RAC304 Hydraulcylinder, 30 ton, 3-15/16 tums slaglängd | AD9DTY 4PU59 RAC30426.99 cu. i.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "32 574 kr
ENERPAC RAC306 Hydraulcylinder, 30 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AD9DTZ 4PU60 RAC30640.48 cu. i.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "37 776 kr
ENERPAC RAC504 Hydraulcylinder, 50 ton, 3-15/16 tums slaglängd | AD9DUA 4PU61 RAC50443.3 cu. i.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "42 916 kr
ENERPAC RAC1008 Hydraulcylinder, 100 ton, 7-7/8 tums slaglängd | AF7YJH 23NN94 RAC1008174.64 cu. i.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "121 383 kr
ENERPAC RAC1506 Hydraulcylinder, 150 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YJJ 23NN95 RAC1506207.91 cu. i.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "173 782 kr
ENERPAC RAC202 Hydraulcylinder, 20 ton, 1-31/32 tums slaglängd | AF7YJK 23NN96 RAC2029.52 cu. i.2.76 "M60.43 "2.17 "3.35 "1.61 "1.97 "29 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RAC506 Hydraulcylinder, 50 ton, 5-29/32 tums slaglängd
44 176 kr /enhet