ENERPAC SCL502H Ram och pumpsats, låg profil, 50 ton kapacitet, 10000 PSI | AE2LZL 4YDZ2

ENERPAC SCL502H Ram och pumpsats, låg profil, 50 ton kapacitet, 10000 XNUMX PSI

Finns i lager
Artikel: AE2LZL Modell: SCL502HKorsreferens: 4YDZ2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump och cylinderuppsättning
Kollapsad höjd4.81 "
Cylinderkapacitetsförskjutning50 ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Stroke2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.324
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lågprofil ram & pump set för att lyfta och stödja tunga laster i trånga områden
    • Erbjuder högre trycknivåer (upp till 10000 PSI) även med ett lägre intervall jämfört med vanliga hydraulcylindrar
    • Enstegscylindermekanism omvandlar handpåverkad kraft till högre kraft med en nominell kapacitet på 50 ton
    • Levereras med 6 fot termoplastslang, kalibrerad mätare och mätadapter

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitetsförskjutningStrokePris
ENERPAC SCL101H Pump / låghöjdcylinderuppsättning 10 ton lock | AE2LZH 4YDY8 SCL101H10 ton.1.5 "33 895 kr
ENERPAC SCL201H Pump / låghöjdcylinderuppsättning 20 ton lock | AE2LZJ 4YDY9 SCL201H20 ton.1.75 "39 625 kr
ENERPAC SCL302H lågprofilcylinder och pumpsats, 30 tons kapacitet | AE2LZK 4YDZ1 SCL302H30 ton.2.44 "41 938 kr
ENERPAC SCL1002H Cylinder med handpump | CM9LPH SCL1002H--63 679 kr
ENERPAC SCL101TB Cylinder Med Handpump | CM9LPJ SCL101TB--40 983 kr
ENERPAC SCL201FP Cylinder med fotpump | CM9LPK SCL201FP--45 444 kr
ENERPAC SCL201TB Cylinder med handpump | CM9LPL SCL201TB--47 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SCL502H Ram och pumpsats, låg profil, 50 ton kapacitet, 10000 XNUMX PSI
45 064 kr /enhet