ZURN Q3PC500XBLUE Pex Slang Blå 1/2 tum 500ft 100psi | AA2ATK 10A651

ZURN Q3PC500XBLUE Pex-slang blå 1/2 tum 500ft 100psi

Finns i lager
Artikel: AA2ATK Modell: Q3PC500XBLUEKorsreferens: 10A651

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX-slang
FärgBlå
Inuti Dia.0.0475
Längd500ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Min. Böj radie3.75 "
Utanför Dia.0.625 "
PEX-storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd33 till 180 F
Typ20 "x 31"
Vägg tjocklek0.07 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.09
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMin. Böj radieUtanför Dia.PEX-storlekVägg tjocklekPris
ZURN Q3PC300XBLUE Pex Tubing Blue 1/2 tum 300ft 100psi | AA2ATJ 10A650 Q3PC300XBLUE0.0475300ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "2 764 kr
ZURN Q4PC300XBLUE Pex Tubing Blue 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATL 10A652 Q4PC300XBLUE0.671 "300ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "4 850 kr
ZURN Q3PC100XBLUE Pex Tubing Blue 1/2 tum 100ft 100psi | AA2AUB 10A666 Q3PC100XBLUE0.0475100ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "953SEK
ZURN Q4PC100XBLUE Pex Tubing Blue 3 / 4in 100ft 100psi | AA2AUC 10A667 Q4PC100XBLUE0.671100ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "1 616 kr
ZURN Q4PC500XBLUE Pex Tubing Blue 3 / 4in 500ft 100psi | AA2AUD 10A668 Q4PC500XBLUE0.671500ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "8 084 kr
ZURN Q5PC100XBLUE Pex Tubing Blue 1 tum 100ft 100psi | AA2AUE 10A669 Q5PC100XBLUE0.862100ft.6.75 "1-0.125 "1"0.125 "2 679 kr
ZURN Q5PC300XBLUE Pex Tubing Blue 1 tum 300ft 100psi | AA2AUF 10A670 Q5PC300XBLUE0.862300ft.6.75 "1-0.125 "1"0.125 "11 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Q3PC500XBLUE Pex-slang blå 1/2 tum 500ft 100psi
4 424 kr /enhet