ENERPAC SP5000 Hydraulisk stanssats, med elektrisk pump, 50 ton | AH2DVJ 25TV52

ENERPAC SP5000 Hydraulisk stanssats, med elektrisk pump, 50 ton

Finns i lager
Artikel: AH2DVJ Modell: SP5000Korsreferens: 25TV52

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

641 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStansuppsättning
Kapacitet50 ton.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
HålformCircle
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning17 cu. i.
Indragning av oljekapacitet14 cu. i.
KraftkällaElektrisk pump
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 213.75
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)85.09
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kallvalsad C-1018: 0.53, 0.56
    • Kokkärl: 0.53 ", 0.56"
    • Varmvalsad C-1050: .49, .51, .35, .31
    • Varmvalsad C-1095: .32, .22, .19
    • Varmvalsad C-1095 glödgad: .4, .35, .31
    • Mild A-7: .53, .56
    • Rostfritt 302 glödgat: .49, .51, .35, .31
    • Rostfritt 304 varmvalsat: .49, .51, .35, .31
    • Rostfritt 316 kallvalsat: .49, .51, .35, .31
    • Strukturell A-36: .53, .56

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC SP50100 Stanssats, 50 ton, 1/2 tums storlek | AH2DVK 25TV53 SP50100376 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SP5000 Hydraulisk stanssats, med elektrisk pump, 50 ton
641 160 kr /enhet