Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC STLS51 gängad svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande | AF8KTJ 26VZ48

ENERPAC STLS51 gängad svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande

Finns i lager
Artikel: AF8KTJ Modell: STLS51Korsreferens: 26VZ48
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
10 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft1100 Ibs
Klämslag0.39 "
Cylindereffektivt områdesklämma0.28 kvm.
CylinderreturtypEnstaka skådespelare
Dimension A5.33 "
Dimension B2.73 "
Dimension C1.08 "
Dimension C11.97 "
Dimension C20.98 "
Dimension D13/8"-18 UNEF
Dimension D11.88 "
Dimension D21.49 "
Dimension F0.63 "
Dimension GSAE # 4
Dimension H0.38 "
Dimension J12.6 "
Mått K0.76 "
Dimension N0.75 "
Dimension P1.58 "
Dimension Q1/3 "-18 UNC
Dimension T1.89 "
MaterialStål
Max. Oljeflöde25 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Min. Arbetstryck500 psi
MonteringstypGängad kropp
Antal bultar4
Oljekapacitet fastspänd0.25 cu. i.
RotationVänster
Stroke0.89 "
Svängvinkel25 grader, 50 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8412210075

Produktinformation:

    • Effektivt område oklämt (0.28 kvm)
    • Svängvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimension C1KlämkraftKlämslagDimension DDimension D1Dimension D2Dimension FDimension GPris
ENERPAC SC1 svängklämma, 2164 lbs kraft, 1.49 tums slaglängd | AE6TCR 5UWT8 SC15.74 "2164 Ibs0.5 "1 7/8"-16 FN2.9 "1.88 "1"1/4 "-1816 613 kr
ENERPAC SC3 svängklämma, 500 lbs kraft, 0.78 tums slaglängd | AE6TCT 5UWT9 SC33.48 "500 Ibs0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1/8 "-2711 983 kr
ENERPAC STRS51 gängad svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, högervridande | AF8KTG 26VZ46 STRS511.97 "1100 Ibs0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 410 013 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC STLS51 gängad svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande
10 409 kr /enhet