ENERPAC Sväng klämarmar


Filter
Cylindereffektivt områdesklämma: 0.28 kvm. , Cylinderreturtyp: Enstaka skådespelare , Dimension C2: 0.98 " , Dimension G1: 1/4 "-27 , Dimension J1: 2.6 " , Dimension T: 1.89 " , Material: Stål , Max. Arbetstryck: 5000 psi , Min. Arbetstryck: 500 psi , Monteringstyp: Gängad kropp , Antal bultar: 4 , Svängvinkel: 25 grader, 50 grader
StilModellDimension C1KlämkraftKlämslagDimension DDimension D1Dimension D2Dimension FDimension GPris (ex moms)
A
STRS51
1.97 "1100 Ibs0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 410 013 SEK
B
STLS51
1.97 "1100 Ibs0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 410 409 SEK
C
SC3
3.48 "500 Ibs0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1/8 "-2711 983 SEK
C
SC1
5.74 "2164 Ibs0.5 "1 7/8"-16 FN2.9 "1.88 "1"1/4 "-1816 613 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?