ENERPAC STP35H Hydraulisk stans och standardformsats med handpump, 35 ton | AH2DVB 25TV45

ENERPAC STP35H Hydraulisk stans och standardformsats med handpump, 35 ton

Finns i lager
Artikel: AH2DVB Modell: STP35HKorsreferens: 25TV45

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

303 431 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk stansuppsättning
Kapacitet35 ton.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
HålformCircle
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitet4.58 cu. i.
KraftkällaHand pump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.1438
Fartygets höjd (cm)33.07
Fartygets längd (cm)66.29
Fartygets bredd (cm)38.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kallvalsad C-1018: 0.38, 0.50
    • Kokkärl: 0.44 ", 0.50"
    • Varmvalsad C-1050: .31, .4, .44
    • Varmvalsad C-1095: .19, .25
    • Varmvalsad C-1095 glödgad: .31, .38
    • Mild A-7: .44, .5
    • Rostfritt 302 glödgat: .31, .4, .44
    • Rostfritt 304 varmvalsat: .31, .4, .44
    • Rostfritt 316 kallvalsat: .31, .4, .44
    • Strukturell A-36: .38, .5

Produktvarianter

ProduktModellKraftkällaPris
ENERPAC STP35A Hydraulisk stans och standardformsats med luftpump, 35 ton | AH2DVA 25TV44 STP35ALuft pump328 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC STP35H Hydraulisk stans och standardformsats med handpump, 35 ton
303 431 kr /enhet