Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC V10 automatisk spjällventil 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86

ENERPAC V10 Autodämparventil 1/2-14 4 GPM

Finns i lager
Artikel: AH2DWQ Modell: V10Korsreferens: 25TV86
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
1 740 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeflödesbrytare
Max. Arbetstryck10000 psi
Antal sätt2
Hamnstorlek1 / 2 "
PorttypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1688
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontrollventilens öppningstryck: 1600 (PSI) vid maximalt tryck

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkompatibilitetArtikelMax. ArbetstryckHamnstorlektryck~~POS=TRUNCVentildriftVentiltypPris
ENERPAC VFC1 Flödeskontrollventil 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Hydraulisk ventil5000 psiSAE # 40 till 5000 psi--3 575 kr
ENERPAC VC15 Stängd mittventil 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Enstaka skådespelareStängd mittventil10000 psi--Manuell3-vägs, 3-position, stängd centrum30 855 kr
ENERPAC VC15L Låsventil 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LEnstaka skådespelareLåsventil10000 psi--Manuell3-vägs, 3-läge, stängt centrum, låsning38 204 kr
ENERPAC VC3L trevägs låsventil 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LEnstaka skådespelare3-vägs låsventil10000 psi--Manuell3-vägs, 3-läge, tandemcenter, låsning36 380 kr
ENERPAC VFC3 Flödeskontrollventil M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Flödeskontrollventil5000 psi-0 till 5000 psi--3 540 kr
ENERPAC V12 hydraulisk kulventil # 4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Hydraulisk kulventil5000 psiSAE # 4---4 049 kr
ENERPAC V2000 sekvensventil 1/8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Sekvensventil5000 psi1/8 "-27---15 567 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC V10 Autodämparventil 1/2-14 4 GPM
1 740 kr /enhet