Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC VFC1 Flödeskontrollventil 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3

ENERPAC VFC1 Flödesreglerventil 0-5000 Psi 10 Gpm

Finns i lager
Artikel: AE6TGP Modell: VFC1Korsreferens: 5UXD3
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
3 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk ventil
Max. Oljeflöde10 gpm
Max. Arbetstryck5000 psi
Max. Tryckfall1500 psi
HamnstorlekSAE # 4
tryck~~POS=TRUNC0 till 5000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkompatibilitetArtikelMax. ArbetstryckHamnstorlektryck~~POS=TRUNCVentildriftVentiltypPris
ENERPAC VC15 Stängd mittventil 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Enstaka skådespelareStängd mittventil10000 psi--Manuell3-vägs, 3-position, stängd centrum30 855 kr
ENERPAC VC15L Låsventil 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LEnstaka skådespelareLåsventil10000 psi--Manuell3-vägs, 3-läge, stängt centrum, låsning38 204 kr
ENERPAC VC3L trevägs låsventil 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LEnstaka skådespelare3-vägs låsventil10000 psi--Manuell3-vägs, 3-läge, tandemcenter, låsning36 380 kr
ENERPAC VFC3 Flödeskontrollventil M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Flödeskontrollventil5000 psi-0 till 5000 psi--3 540 kr
ENERPAC V12 hydraulisk kulventil # 4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Hydraulisk kulventil5000 psiSAE # 4---4 049 kr
ENERPAC V2000 sekvensventil 1/8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Sekvensventil5000 psi1/8 "-27---15 567 kr
ENERPAC V10 automatisk spjällventil 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Vätskeflödesbrytare10000 psi1 / 2 "---1 740 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC VFC1 Flödesreglerventil 0-5000 Psi 10 Gpm
3 575 kr /enhet