Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC V72 pilotventil manövrerad 10 Gpm | AE6TGL 5UXD0

ENERPAC V72 backventilpilotmanövrerad 10 Gpm

Finns i lager
Artikel: AE6TGL Modell: V72Korsreferens: 5UXD0
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
18 106 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Dimension A3.5 "
Dimension B2.5 "
Dimension C2.19 "
Dimension D0.28 "
Dimension E2.88 "
Dimension F1.13 "
Dimension GSAE # 4
Dimension H1.25 "
Mått K2"
Dimension L2.88 "
Max. Oljeflöde10 gpm
Max. Arbetstryck5000 psi
Pilotförhållande7:01
HamnstorlekSAE # 4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3455
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481302090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckHamnstorlekPorttypPris
ENERPAC V17 backventil 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWJ 25TV79 V1710000 psi3 / 8 "NPT5 908 kr
ENERPAC SCK1 backventil 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWV 25TV90 SCK1-3/8 "-18NPTF41 137 kr
ENERPAC V42 Pilotmanövrerad backventil | CM9MAA V42---18 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC V72 backventilpilotmanövrerad 10 Gpm
18 106 kr /enhet