ENERPAC backventiler


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Dimension A: 3.5 " , Dimension B: 2.5 " , Dimension C: 2.19 " , Dimension D: 0.28 " , Dimension E: 2.88 " , Dimension F: 1.13 " , Dimension H: 1.25 " , Höjd: 2.5 " , Längd: 5.57 " , Pilotförhållande: 7:01 , Tryckområde: 0 till 10000 psi
StilModellMax. ArbetstryckHamnstorlekPorttypPris (ex moms)
A
V42
---18 128 SEK
B
SCK1
-3/8 "-18NPTF41 137 SEK
C
V72
5000 psiSAE # 4-18 106 SEK
D
V17
10000 psi3 / 8 "NPT5 908 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?