Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC VA2 Control Snubber Valve 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWP 25TV85

ENERPAC VA2 kontrollsnubberventil 3/8-18 4 GPM

Finns i lager
Artikel: AH2DWP Modell: VA2Korsreferens: 25TV85
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
6 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollera snubberventilen
KarossStål
Body MaterialStål
Höjd2.625 "
Längd2.75 "
Max. Flöde4 GPM
Max. Flöde GPM4
Max. Flödeshastighet4 gpm
Antal positioner2
Antal sätt2
Hamnstorlek3/8 "-18
PorttypNPTF
tryck~~POS=TRUNC0 till 10,000 psi
TypKontrollera snubber
VentiltypKontrollera snubber

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.94
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontrollventilens öppningstryck: 1600 (PSI) vid maximalt tryck

Produktvarianter

ProduktModellHamnstorlekPris
ENERPAC V91 Control Snubber Valve 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWN 25TV84 V911 / 2 "5 764 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC VA2 kontrollsnubberventil 3/8-18 4 GPM
6 739 kr /enhet