Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC VMC10600D Fyrvägsmonterad ventil 3 / 8-19 4 GPM | AH2DWD 25TV73

ENERPAC VMC10600D Fyrvägsmonterad ventil 3/8-19 4 GPM

Finns i lager
Artikel: AH2DWD Modell: VMC10600DKorsreferens: 25TV73
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
42 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4-vägs monterad ventil
KarossAluminium
Body MaterialAluminium
Höjd7.6 "
Längd6.79 "
Max. Flöde4 GPM
Max. Flöde GPM4
Max. Flödeshastighet4 gpm
Antal positioner3
Antal sätt4
Hamnstorlek3/8 "-18
PorttypNPTF
tryck~~POS=TRUNC0 till 10,000 psi
Typ4-vägs monterad
Ventiltyp4-vägs monterad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)28.04
Fartygets längd (cm)20.47
Fartygets bredd (cm)15.44
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontrollventilens öppningstryck: 1600 (PSI) vid maximalt tryck

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdHamnstorlekVentiltypPris
ENERPAC VM33M Trevägs manuell ventil M8 X 60 4 GPM | AH2DVZ 25TV69 VM33M6.18 "3-vägs manuell ventil3.48 "M8 X 60SHCS3-vägs manual33 399 kr
ENERPAC VM43M fyrvägs manuell ventil M8 X 60 4 GPM | AH2DWB 25TV71 VM43M6.18 "4-vägs manuell ventil3.48 "M8 X 60SHCS4-vägs manual30 933 kr
ENERPAC VMC10000D Fyrvägsmonterad ventil 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWC 25TV72 VMC10000D6.28 "4-vägs monterad ventil6.79 "3/8 "-184-vägs monterad33 819 kr
ENERPAC VMF10000D Trevägsmonterad ventil 3 / 8-20 4 GPM | AH2DWE 25TV74 VMF10000D6.28 "3-vägs monterad ventil6.79 "3/8 "-183-vägs monterad32 186 kr
ENERPAC VMP10000D Trevägsmonterad ventil 3 / 8-22 4 GPM | AH2DWF 25TV76 VMP10000D5.62 "3-vägs monterad ventil6.79 "3/8 "-183-vägs monterad30 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC VMC10600D Fyrvägsmonterad ventil 3/8-19 4 GPM
42 413 kr /enhet