ENERPAC WED1101B Elektrisk nedsänkt hydraulpump, tömningsventil, 115V | AE6TGF 5UXC5

ENERPAC WED1101B Elektrisk nedsänkt hydraulisk pump, tömningsventil, 115V

Finns i lager
Artikel: AE6TGF Modell: WED1101BKorsreferens: 5UXC5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
AnsökanDumpa
Nuvarande ritad13.5A
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck40 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Motor HP0.5 hk
Oljeflödeshastighet 1:a steget150 cu. in./min.
Oljeflödeshastighet 2:a steget40 cu. in./min.
Fas1
Kraftkällaelektriska
Tryckbetyg 1:a steget1000 psi
Tryckvärdering 2:a steget5000 psi
Avlastningsventilområde1000 till 50000 psi
Behållarkapacitet347 cu. i.
Ljud nivå60 till 70 dBA
Användbar oljekapacitet1.5 gal.
VentilfunktionAvancera / dra tillbaka
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.31
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC WES1201B Elektrisk nedsänkt hydraulpump, 3/2-ventil, tryckbrytare, 115V | AE6TGG 5UXC6 WES1201B59 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC WED1101B Elektrisk nedsänkt hydraulisk pump, tömningsventil, 115V
61 598 kr /enhet