ENERPAC WES1201B Elektrisk nedsänkt hydraulpump, 3/2-ventil, tryckbrytare, 115V | AE6TGG 5UXC6

ENERPAC WES1201B elektrisk nedsänkt hydraulisk pump, 3/2-ventil, tryckbrytare, 115V

Finns i lager
Artikel: AE6TGG Modell: WES1201BKorsreferens: 5UXC6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 935 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
Nuvarande ritad13.5A
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck40 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Motor HP0.5 hk
Oljeflödeshastighet 1:a steget150 cu. in./min.
Oljeflödeshastighet 2:a steget40 cu. in./min.
Fas1
Kraftkällaelektriska
Tryckbetyg 1:a steget1000 psi
Tryckvärdering 2:a steget5000 psi
Avlastningsventilområde1000 till 50000 psi
Behållarkapacitet347 cu. i.
Ljud nivå60 till 70 dBA
Användbar oljekapacitet1.5 gal.
VentilfunktionAvancera / dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 2-läge, normalt öppet
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.67
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC WED1101B Elektrisk nedsänkt hydraulpump, tömningsventil, 115V | AE6TGF 5UXC5 WED1101B61 598 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC WES1201B elektrisk nedsänkt hydraulisk pump, 3/2-ventil, tryckbrytare, 115V
59 935 kr /enhet