ENERPAC WHR1250 Hydrauliskt skärhuvud 20 Ton | AB8JWT 25TV09

ENERPAC WHR1250 Hydrauliskt skärhuvud 20 ton

Finns i lager
Artikel: AB8JWT Modell: WHR1250Korsreferens: 25TV09

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

103 625 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt skärhuvud
Kapacitet20 ton.
Kutterhuvud returtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Längd16.5 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitet7.5 cu. i.
Rund stång aluminiumtråd eller stång kapkapacitet1.25 "
Runda stång koppartråd eller stång kapkapacitet1.25 "
Round Bar Armeringsstång Kapkapacitet1"
Rund stång Mjuka stålbultar Skärkapacitet1.13 "
Stållina, hampkärna eller IWRC-skärkapacitet1.25 "
Wire Strand ACSR Kapkapacitet1.25 "
Trådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitet1.25 "
Trådtråd Bar koppartråd Trådsavskärningskapacitet1.25 "
Wire Strand Guy Stål Wire Strands Kapkapacitet0.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)17.88
Fartygets längd (cm)58.55
Fartygets bredd (cm)15.54
HS-kod8467891000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac WHR1250 hydrauliska skärhuvud är idealiskt för exakt skärning av tunga material som stål, kablar och stänger. Den används i konstruktion, metallbearbetning, tillverkning, rivning, bil- och underhållsapplikationer där exakt och kraftfull skärning av tunga material krävs.

Funktioner:

  • Den har en dubbelverkande hydraulisk retur för effektiv drift.
  • Denna skärare har giljotinverkan, vilket säkerställer effektiv skärprestanda.
  • Den är utrustad med en bärväska för enkel bäring och skydd av verktyget.
  • Denna fräs kräver användning av en 4-vägsventil.
  • Den kommer med ett dammskydd för ökad säkerhet.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac Hydraulisk koppling CR400: Denna högflödeshydraulikkoppling i C-serien är en standardkoppling som används på Enerpac-pumpar och -cylindrar, och erbjuder snabba och säkra anslutningar med flödeshastigheter upp till 2100 kubiktum per meter.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Enerpac WHR1250 hydrauliskt skärhuvud?

A.

  • Koppla bort det hydrauliska skärhuvudet och avlasta systemets tryck före rengöring.
  • Torka av skärhuvudets yttre ytor med en ren trasa för att ta bort smuts och skräp.
  • Inspektera skärhuvudet för tecken på skada eller slitage, såsom slitna knivar eller lösa komponenter.
  • Rengör knivarna på skärhuvudet med en lämplig rengöringslösning eller lösningsmedel för att avlägsna eventuella rester eller avlagringar.
  • Smörj de rörliga delarna och lederna på skärhuvudet enligt rekommendationer från tillverkaren.
  • Kontrollera och dra åt alla lösa anslutningar eller kopplingar.
  • Återanslut det hydrauliska skärhuvudet och utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt funktion.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett hydrauliskt skärhuvud?

A.

  • Tänk på vilken typ och tjocklek av material du ska skära.
  • Utvärdera skärkapaciteten och prestanda för skärhuvudet.
  • Kontrollera om det är kompatibelt med ditt hydraulsystems tryck och flödeshastighet.
  • Tänk på skärhuvudets hållbarhet och tillförlitlighet för långvarig användning.
  • Leta efter säkerhetsfunktioner som bladskydd och ergonomisk design.
  • Tänk på tillgängligheten av ersättningsblad och delar.
  • Utvärdera tillverkarens rykte och stöd.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC WHR1250 Hydrauliskt skärhuvud 20 ton
103 625 kr /enhet