ENERPAC ZA4408MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump 4/3 manuell ventil, 1.75 gallon användbar olja | AF8KLW 26VY14

ENERPAC ZA4408MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump 4/3 manuell ventil, 1.75 gallon användbar olja

Finns i lager
Artikel: AF8KLW Modell: ZA4408MXKorsreferens: 26VY14

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

136 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Luftkonsumtion20 till 100 SCFM
Lufttryck60 till 100 psi
CylinderkompatibilitetDubbel agerar
Dimension A11.6 "
Dimension B5.6 "
Dimension C11 "
Dimension D8.1 "
Dimension E15.4 "
Max. Flöde vid nominellt tryck80 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Utflödeshastighet @ 100 psi850 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 10000 psi80 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 5000 psi110 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 700 psi675 cu. in./min.
KraftkällaLuft
Behållarkapacitet404 cu. i.
Ljud nivå94 till 97 dBA
Användbar oljekapacitet1.75 gal.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentilmodellVM32
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 2-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.385
Fartygets höjd (cm)79.38
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)73.03
HS-kod8414200000

Produktinformation:

    • Oljevolym @ 0 PSI (110 cu. In / min.)
    • Operativ luft PSI (60 till 100)
    • Trampa (tre positioner)

Produktvarianter

ProduktModellDimension GCylinderkompatibilitetDimension AAnvändbar oljekapacitetVentilfunktionDimension BDimension CDimension DPris
ENERPAC ZA4204MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 1 gallon användbar olja | AF8KLT 26VY11 ZA4204MX-Enstaka skådespelare11.6 "1 gal.Avancera / dra tillbaka5.6 "11 "6"116 642 kr
ENERPAC ZA4220MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 5. gallon användbar olja | AF8KLU 26VY12 ZA4220MX18.4 "Enstaka skådespelare13 "5 gal.Avancera / dra tillbaka7.1 "16.5 "16.6 "129 879 kr
ENERPAC ZA4404MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 1 gallon användbar olja | AF8KLV 26VY13 ZA4404MX-Dubbel agerar11.6 "1 gal.Avancera/ Hålla/ Dra tillbaka5.6 "11 "6"131 968 kr
ENERPAC ZA4410MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump 4/3 manuell ventil, 2.5 gallon användbar olja | AF8KLX 26VY15 ZA4410MX15.1 "Dubbel agerar12 "2.5 gal.Avancera/ Hålla/ Dra tillbaka6.1 "16.5 "12 "140 097 kr
ENERPAC ZA4420MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump 4/3 manuell ventil, 5 gallon användbar olja | AF8KLY 26VY16 ZA4420MX18.4 "Dubbel agerar13 "5 gal.Avancera/ Hålla/ Dra tillbaka7.1 "16.5 "16.6 "145 272 kr
ENERPAC ZA4440MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump 4/3 manuell ventil, 10 gallon användbar olja | AF8KLZ 26VY17 ZA4440MX23 "Dubbel agerar16.5 "10 gal.Avancera/ Hålla/ Dra tillbaka10.6 "15.7 "19.9 "154 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZA4408MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump 4/3 manuell ventil, 1.75 gallon användbar olja
136 190 kr /enhet