ENERPAC ZC3308JB Sladdlös hydraulpump, 3/3-ventil, 1.75 gallon Användbar olja | CF2JGA 55PW54

ENERPAC ZC3308JB sladdlös hydraulpump, 3/3-ventil, 1.75 gallon användbar olja

Finns i lager
Artikel: CF2JGA Modell: ZC3308JBKorsreferens: 55PW54

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

134 706 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Laddare Ingångsspänning115V AC
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Duty CycleIntermittent
Max. Flöde vid nominellt tryck32 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP1.4 hk
Antal försäljningsställen1
Utflödeshastighet @ 4000 psi80 cu. in./min.
Output Flow Rate Load32 cu. in./min.
Utflödeshastighet Ingen belastning310 cu. in./min.
KraftkällaBatteri
PumpkontrollTakpendel
Behållarkapacitet1.75 gal.
Användbar oljekapacitet1.75 gal.
VentilfunktionAvancera/ Neutral/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 3-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.475
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkompatibilitetAntal försäljningsställenVentiltypPris
ENERPAC ZC3408JB Sladdlös hydraulpump, 4/3-ventil, 1.75 gallon Användbar olja | CF2JGB 55PW55 ZC3408JBDubbel agerar24-vägs, 3-position, Tandem Center135 081 kr
ENERPAC ZC3308JE Sladdlös Pump, 8L, 82V B And S Batteri, 230V Laddare | CM9MTJ ZC3308JE---128 870 kr
ENERPAC ZC3408JE Sladdlös Pump, 8L, 82V B And S Batteri, 230V Laddare | CM9MTM ZC3408JE---127 625 kr
ENERPAC ZC3908JB Sladdlös Pump, 8L, 82V B And S Batteri, 115V Laddare | CM9MTN ZC3908JB---132 371 kr
ENERPAC ZC3908JE Sladdlös Pump, 8L, 82V B And S Batteri, 230V Laddare | CM9MTP ZC3908JE---132 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZC3308JB sladdlös hydraulpump, 3/3-ventil, 1.75 gallon användbar olja
134 706 kr /enhet