ENERPAC ZE3110DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60

ENERPAC ZE3110DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI

Finns i lager
Artikel: AF8KNV Modell: ZE3110DBKorsreferens: 26VY60

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

155 525 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
AnsökanDumpa
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A6.2 "
Dimension B16.5 "
Dimension C12 "
Dimension D15.1 "
Dimension D114.6 "
Dimension E11 "
Dimension H23.6 "
Duty CycleUtökad
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck40 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP1 hk
Motorvarvtal1750 RPM
Utflödeshastighet @ 100 psi450 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 10000 psi40 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 5000 psi42 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 700 psi385 cu. in./min.
Fas1
Kraftkällaelektriska
PumpkontrollTakpendel
Avlastningsventilområde1000 till 10000 psi
Behållarkapacitet601 cu. i.
Magnetventilens spänning24V
Ljud nivå75 dBA
Användbar oljekapacitet2.5 gal.
VentilfunktionAvancera / dra tillbaka
Ventildriftmagnet~~POS=TRUNC
Ventiltyp3-vägs, 2-position
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.415
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimension HCylinderkompatibilitetDimension APumpkontrollMagnetventilens spänningVentilfunktionVentildriftVentiltypPris
ENERPAC ZE3308SB elektrisk hydraulisk pump, 3/3 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24V DCAvancera/ Hålla/ Dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 3-position, Tandem Center154 300 kr
ENERPAC ZE3104DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 1 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position144 454 kr
ENERPAC ZE3108DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position149 655 kr
ENERPAC ZE3120DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Enstaka skådespelare7.1 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position160 804 kr
ENERPAC ZE3204MB Hydraulisk pump Elektrisk induktion | AF8KNX 26VY62 ZE3204MB--------101 630 kr
ENERPAC ZE3208LB elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell4-vägs, 3-position, Tandem Center87 269 kr
ENERPAC ZE3208MB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNZ 26VY64 ZE3208MB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell3-vägs, 2-position97 667 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZE3110DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI
155 525 kr /enhet