ENERPAC ZE3204MB Hydraulisk pump Elektrisk induktion | AF8KNX 26VY62

ENERPAC ZE3204MB Hydraulpump elektrisk induktion

Finns i lager
Artikel: AF8KNX Modell: ZE3204MBKorsreferens: 26VY62

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

96 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
Amps8.8A
Förstärkare AC8.8
KontrollventilManuell, 3-vägs, 2 position
dBA75
Vätskeport NPT3 / 8 "
HP1
Max. Tryck10000 psi
Maximalt tryck10,000 psi
Motor HP1 hk
motortypInduktion
Oljevolym @ 0-200 PSI445 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 10,000 PSI40 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 100 PSI450 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 1000 PSI400 cu. in./min.
Oljevolym @ 200-10,000 PSI40 till 445 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 5000 PSI42 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 700 PSI385 cu. in./min.
Kraftkällaelektriska
Avlastningsventilområde1000 till 10000 psi
Behållarkapacitet1 Gal.
BehållarmaterialStål
Ljud nivå75 dBA
Typelektriska
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.56
Fartygets höjd (cm)79.38
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)73.03
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimension HCylinderkompatibilitetDimension APumpkontrollMagnetventilens spänningVentilfunktionVentildriftVentiltypPris
ENERPAC ZE3308SB elektrisk hydraulisk pump, 3/3 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24V DCAvancera/ Hålla/ Dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 3-position, Tandem Center144 462 kr
ENERPAC ZE3104DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 1 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position142 103 kr
ENERPAC ZE3108DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position146 275 kr
ENERPAC ZE3110DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 ZE3110DB23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position152 489 kr
ENERPAC ZE3120DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Enstaka skådespelare7.1 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position157 181 kr
ENERPAC ZE3208LB elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell4-vägs, 3-position, Tandem Center87 269 kr
ENERPAC ZE3208MB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNZ 26VY64 ZE3208MB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell3-vägs, 2-position94 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZE3204MB Hydraulpump elektrisk induktion
96 109 kr /enhet