ENERPAC ZE4108DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91

ENERPAC ZE4108DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 XNUMX PSI

Finns i lager
Artikel: AF8KQD Modell: ZE4108DBKorsreferens: 26VY91

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

182 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
AnsökanDumpa
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A5.6 "
Dimension B11 "
Dimension C8.1 "
Dimension H20.2 "
Duty CycleUtökad
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck60 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP1.5 hk
Motorvarvtal1750 RPM
Utflödeshastighet @ 100 psi650 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 10000 psi60 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 5000 psi62 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 700 psi600 cu. in./min.
Fas1
Kraftkällaelektriska
PumpkontrollTakpendel
Avlastningsventilområde1000 till 10000 psi
Behållarkapacitet416 cu. i.
Magnetventilens spänning24V
Ljud nivå75 dBA
Användbar oljekapacitet2 gal.
VentilfunktionAvancera / dra tillbaka
Ventildriftmagnet~~POS=TRUNC
Ventiltyp3-vägs, 2-position
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.765
Fartygets höjd (cm)79.38
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)73.03
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimension HCylinderkompatibilitetDimension APumpkontrollMagnetventilens spänningVentilfunktionVentildriftVentiltypPris
ENERPAC ZE4104DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 1 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 ZE4104DB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position121 361 kr
ENERPAC ZE4110DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 ZE4110DB23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position188 063 kr
ENERPAC ZE4120DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 ZE4120DB-Enstaka skådespelare7.1 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position188 910 kr
ENERPAC ZE4208LB elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell4-vägs, 3-position, Tandem Center109 474 kr
ENERPAC ZE4208MB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208MB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell3-vägs, 2-position136 661 kr
ENERPAC ZE4210LB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell3-vägs, 2-position112 266 kr
ENERPAC ZE4220LB Hydraulpump elektrisk induktion | AF8KQK 26VY97 ZE4220LB--------115 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZE4108DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 XNUMX PSI
182 143 kr /enhet