ENERPAC ZE5220MG Hydraulpump elektrisk induktion | AF8KRP 26VZ25

ENERPAC ZE5220MG Hydraulpump elektrisk induktion

Finns i lager
Artikel: AF8KRP Modell: ZE5220MGKorsreferens: 26VZ25

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

184 161 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
Amps9A
Förstärkare AC9
KontrollventilManuell, 3-vägs, 2 position
dBA75
Vätskeport NPT3 / 8 "
HP3
Max. Tryck10000 psi
Maximalt tryck10,000 psi
Motor HP3 hk
motortypInduktion
Oljevolym @ 0-200 PSI845 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 10,000 PSI120 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 100 PSI850 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 1000 PSI838 cu. in./min.
Oljevolym @ 200-10,000 PSI125 till 845 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 5000 PSI123 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 700 PSI825 cu. in./min.
Kraftkällaelektriska
Avlastningsventilområde1000 till 10000 psi
Behållarkapacitet5 Gal.
BehållarmaterialStål
Ljud nivå75 dBA
Typelektriska
Spänning208 till 240V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.815
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimension HCylinderkompatibilitetDimension APumpkontrollMagnetventilens spänningVentilfunktionVentildriftVentiltypPris
ENERPAC ZE5110DG elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KRJ 26VZ20 ZE5110DG23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position155 908 kr
ENERPAC ZE5120DG elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KRK 26VZ21 ZE5120DG-Enstaka skådespelare7.1 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position236 469 kr
ENERPAC ZE5210LG elektrisk hydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KRL 26VZ22 ZE5210LG23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell3-vägs, 2-position141 136 kr
ENERPAC ZE5210MG Hydraulpump elektrisk induktion | AF8KRM 26VZ23 ZE5210MG--------120 922 kr
ENERPAC ZE5220LG Hydraulisk pump Elektrisk induktion | AF8KRN 26VZ24 ZE5220LG--------144 617 kr
ENERPAC ZE5310SG elektrisk hydraulisk pump, 3/3 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KRQ 26VZ26 ZE5310SG23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Takpendel24V DCAvancera/ Hålla/ Dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 3-position, Tandem Center174 679 kr
ENERPAC ZE5320LG elektrisk hydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KRR 26VZ27 ZE5320LG-Enstaka skådespelare7.1 "Manuell-Avancera/ Hålla/ Dra tillbakaManuell3-vägs, 2-position155 312 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZE5220MG Hydraulpump elektrisk induktion
184 161 kr /enhet