ENERPAC ZE5340LG elektrisk hydraulisk pump, 3/3 manuell ventil, 10 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KRV 26VZ30

ENERPAC ZE5340LG elektrisk hydraulisk pump, 3/3 manuell ventil, 10 gallon användbar olja, 10000 PSI

Finns i lager
Artikel: AF8KRV Modell: ZE5340LGKorsreferens: 26VZ30

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

161 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A10.6 "
Dimension B15.7 "
Dimension C19.9 "
Dimension D22.7 "
Dimension D122.5 "
Dimension E18.9 "
Dimension H28.1 "
Duty CycleUtökad
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck120 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP3 hk
Motorvarvtal1750 RPM
Utflödeshastighet @ 100 psi850 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 10000 psi120 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 5000 psi123 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 700 psi825 cu. in./min.
Fas3
Kraftkällaelektriska
PumpkontrollManuell
Avlastningsventilområde1000 till 10000 psi
Behållarkapacitet2379 cu. i.
Ljud nivå75 dBA
Användbar oljekapacitet10 gal.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 3-position, Tandem Center
Spänning208 till 240V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 113.4
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimension HCylinderkompatibilitetDimension APumpkontrollMagnetventilens spänningVentilfunktionVentildriftVentiltypPris
ENERPAC ZE5110DG elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KRJ 26VZ20 ZE5110DG23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position155 908 kr
ENERPAC ZE5120DG elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KRK 26VZ21 ZE5120DG-Enstaka skådespelare7.1 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position236 469 kr
ENERPAC ZE5210LG elektrisk hydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KRL 26VZ22 ZE5210LG23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell3-vägs, 2-position141 136 kr
ENERPAC ZE5210MG Hydraulpump elektrisk induktion | AF8KRM 26VZ23 ZE5210MG--------120 922 kr
ENERPAC ZE5220LG Hydraulisk pump Elektrisk induktion | AF8KRN 26VZ24 ZE5220LG--------144 617 kr
ENERPAC ZE5220MG Hydraulpump elektrisk induktion | AF8KRP 26VZ25 ZE5220MG--------184 161 kr
ENERPAC ZE5310SG elektrisk hydraulisk pump, 3/3 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KRQ 26VZ26 ZE5310SG23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Takpendel24V DCAvancera/ Hålla/ Dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 3-position, Tandem Center174 679 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZE5340LG elektrisk hydraulisk pump, 3/3 manuell ventil, 10 gallon användbar olja, 10000 PSI
161 632 kr /enhet