Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM T39AC Timmätare / räknare Lcd 6-siffror 8-32 Vdc | AC2YXA 2PAX8

ENM T39AC Timräknare/räknare Lcd 6siffrig 8-32 Vdc

Finns i lager
Artikel: AC2YXA Modell: T39ACKorsreferens: 2PAX8

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare / räknare
Räknar per sekund50
Djup1.5 "
Diameter2"
VisaDisplay
Passar utskuren panel2 "runda
Ingångssignal8 till 32 VDC
Inspänning8 till 32 VDC
Längd2"
Min. På / av-puls10/10 msek.
MonteringRunda
Antal siffror6
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP1.6 mW till 0.36 W
Återställ typElektronisk
TypElektronisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9106908500
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM T39AC Timräknare/räknare Lcd 6siffrig 8-32 Vdc
1 068 kr /enhet