Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EREM 2442P solid ledtång 5-3/4in 1-5/16 tums käke | AE3QGT 5EPR9

EREM 2442P solid ledtång 5-3/4in 1-5/16 tums käke

Finns i lager
Artikel: AE3QGT Modell: 2442PKorsreferens: 5EPR9
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
1 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt nästång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgBlå m / grå
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd3 / 64 "
Käftbredd1 / 8 "
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Max. Käftöppning1 / 2 "
Ingen parkeringNej
Total längd5.75 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 64 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EREM 2442P solid ledtång 5-3/4in 1-5/16 tums käke
1 354 kr /enhet