Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EREM 670EP ändskärknivar 4-1/4 tum | AH2AHQ 24AC77

EREM 670EP ändklippare 4-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH2AHQ Modell: 670EPKorsreferens: 24AC77
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
2 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutskärare
Kapkapacitet / material.015 / Medium till .023 / Koppar
Allra senasteFullspolning
Hantera färgBlå
Hantera typKuddgrepp
Käftlängd11 / 32 "
Käftbredd11 / 32 "
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Max. Käftöppning9 / 32 "
Total längd4.25 "
Vårens återkomstJa
Spetsbredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0907
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)7.82
Fartygets bredd (cm)1.52
URSPRUNGSLANDCH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EREM 670EP ändklippare 4-1/4 tum
2 638 kr /enhet