Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICKSON 25ERS000SET1 Spännhylsa, rund yta, för cylindriskt skaft | CP2GYF 302RE0

ERICKSON 25ERS000SET1 Spännhylsa, rund yta, för cylindriskt skaft

Finns i lager
Artikel: CP2GYF Modell: 25ERS000SET1Korsreferens: 302RE0

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2262
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ERICKSON KM40XTSER3270 Spännhylsa | CP2FUE 302PF0 KM40XTSER3270Hylsa6 760 kr
ERICKSON 25ERDL12 Spännhylsa | CP2FUH 302ZW2 25ERDL12Hylsa6 467 kr
ERICKSON 50TG0438 Spännhylsa | CP2FUJ 313TT4 50TG0438Hylsa900SEK
ERICKSON CV40TG050279G Spännhylsa | CP2FUK 302JE5 CV40TG050279GHylsa469SEK
ERICKSON MTC075P Spännhylsa | CP2FUL 302HU1 MTC075PHylsa1 206 kr
ERICKSON 180DA0453 Spännhylsa | CP2FUM 313TA6 180DA0453Hylsa466SEK
ERICKSON JTC006P Spännhylsa | CP2FUN 302HP6 JTC006PHylsa213SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICKSON 25ERS000SET1 Spännhylsa, rund yta, för cylindriskt skaft
5 663 kr /enhet