Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICKSON DV50BHPMC20090M Fräschuck, DV50 konisk storlek, 2-3/4 tums håldiameter, 90.00 mm projektion | CP4QHM 313TF8

ERICKSON DV50BHPMC20090M Fräschuck, DV50 konisk storlek, 2-3/4 tums håldiameter, 90.00 mm projektion

Finns i lager
Artikel: CP4QHM Modell: DV50BHPMC20090MKorsreferens: 313TF8

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning Chuck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7238
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ERICKSON 10SMC0375 Chuck | CP4QDH 314EX9 10SMC0375Chuck967SEK
ERICKSON 32SMC100M Chuck | CP4QDJ 314EX0 32SMC100MChuck967SEK
ERICKSON 10SMC0312 Chuck | CP4QDK 314EX8 10SMC0312Chuck967SEK
ERICKSON 75SMC0438 Chuck | CP4QDL 314FD1 75SMC0438Chuck967SEK
ERICKSON 32SMC250M Chuck | CP4QDM 314EX4 32SMC250MChuck967SEK
ERICKSON 10SMC0188 Chuck | CP4QDN 314EX6 10SMC0188Chuck967SEK
ERICKSON 12SMC180M Chuck | CP4QDP 314FC2 12SMC180MChuck1 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICKSON DV50BHPMC20090M Fräschuck, DV50 konisk storlek, 2-3/4 tums håldiameter, 90.00 mm projektion
10 095 kr /enhet