Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICKSON SKDP343 Shim | CP4RQK 313UR1

ERICKSON SKDP343 Shim

Finns i lager
Artikel: CP4RQK Modell: SKDP343Korsreferens: 313UR1

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

321SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ERICKSON SM285 Shim | CP4RPV 313UU1 SM285268SEK
ERICKSON ICSN643 Shim | CP4RPW 313WU8 ICSN643571SEK
ERICKSON IRSN42 Shim | CP4RPX 313UR8 IRSN42254SEK
ERICKSON 512.123 Shim | CP4RPY 314KG9 512.123615SEK
ERICKSON 552.231 Shim | CP4RPZ 314KJ0 552.231457SEK
ERICKSON SKCP343 Shim | CP4RQA 314KM2 SKCP343316SEK
ERICKSON SKTP343 Shim | CP4RQB 313UN1 SKTP343313SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICKSON SKDP343 Shim
321SEK /enhet