ESSEX PHSS1-US Handikappåtkomstbrytare rostfritt ram | AC8PDR 3CWR2

ESSEX PHSS1-US Handicap Access Switch Rostfri ram

Artikel: AC8PDR Modell: PHSS1-USKorsreferens: 3CWR2

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandikappdörråtkomstbrytare
Förstärkare AC16A vid 125 VAC
Djup1"
FinishRostfritt stålram
Höjd5.125 "
Inspänning12 till 24 VDC
MaterialKirurgiskt rostfritt stål
Operating temp.-40 F till +160 F
Produktion1 SPDT, 8A @30 VDC
Typpiezoelektriska
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSEX PHSS1-US Handicap Access Switch Rostfri ram