HAMILTON WH-serien, styv platthjul


Filter
Caster Temp. Tillgängligt intervall: Ja , Hjultyp: Stel , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Grå emalj , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Plåttjocklek: 0.25 " , Typ av tallrik: B , Raceway: CNC bearbetad , Vridradie: 0" , Hjulbredd: 2"
StilModellRammaterialCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygIcke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPris (ex moms)
A
R-WH-6SPB
Härdat stålNej300 till 999 pund3 x 3 "960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 965 SEK
B
R-WH-6WNB
StålNej1000 till 2999 pund2-5/8 x 3-5/8"1000 lb.Ja3 x 3 "7.5 "1 133 SEK
C
R-WH-4SWF
StålNej300 till 999 pund2-5/8 x 3-5/8"700 lb.Ja3 x 3 "5.625 "2 636 SEK
D
R-WH-6P
StålJa1000 till 2999 pund3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "912 SEK
E
R-WH-4P
StålJa300 till 999 pund3 x 3 "800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "838 SEK
F
R-WH-8SWF
StålNej1000 till 2999 pund2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.Ja3 x 3 "9.5 "3 681 SEK
G
R-WH-6FSB
StålNej1000 till 2999 pund3 x 3 "2000 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 267 SEK
H
R-WH-4WNB
StålNej300 till 999 pund2-5/8 x 3-5/8"800 lb.Ja3 x 3 "5.625 "1 129 SEK
I
R-WH-4SPB
StålNej300 till 999 pund2-5/8 x 3-5/8"600 lb.Ja3 x 3 "5.625 "1 593 SEK
J
R-WH-4TRB
StålNej300 till 999 pund2-5/8 x 3-5/8"900 lb.Ja3 x 3 "5.625 "2 567 SEK
K
R-WH-8SPB
StålNej1000 till 2999 pund3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "2 071 SEK
L
R-WH-8TRB
StålNej1000 till 2999 pund2-5/8 x 3-5/8"1800 lb.Ja3 x 3 "9.5 "4 237 SEK
M
R-WH-4MB
StålJa1000 till 2999 pund3 x 3 "1000 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 102 SEK
N
R-WH-8MB
StålJa1000 till 2999 pund3 x 3 "1500 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 571 SEK
O
R-WH-4DB
StålNej300 till 999 pund3 x 3 "750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 216 SEK
P
R-WH-4NYB
StålNej1000 till 2999 pund2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.Ja3 x 3 "5.625 "2 321 SEK
Q
R-WH-6SWF
StålNej1000 till 2999 pund2-5/8 x 3-5/8"1400 lb.Ja3 x 3 "7.5 "3 174 SEK
R
R-WH-8DB
StålNej1000 till 2999 pund3 x 3 "1550 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 826 SEK
S
R-WH-6DB
StålNej1000 till 2999 pund3 x 3 "1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "902 SEK
T
R-WH-4DB70
StålNej300 till 999 pund2-5/8 x 3-5/8"975 lb.Ja3 x 3 "5.625 "1 763 SEK
U
R-WH-8P
StålJa1000 till 2999 pund3 x 3 "1400 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 036 SEK
V
R-WH-6MB
StålNej1000 till 2999 pund3 x 3 "1400 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 278 SEK
W
R-WH-6DB70
StålNej1000 till 2999 pund2-5/8 x 3-5/8"1560 lb.Ja3 x 3 "7.5 "2 021 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?