Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 120024 Luftförstärkare 4.91 tums inlopp 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060

EXAIR 120024 Luftförstärkare 4.91 Tum Inlopp 29.2 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA6ZVV Modell: 120024Korsref: 15J060
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
11 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftförstärkare
Luftintag1 / 2 "NPT
Luftutmatningsvolym CFM @ 80 psi2190
Förstärkningsförhållande25
CFM @ 80 PSI29.2
Urladdningsdia.4"
Inlopp Dia.4.91 "
Inuti Dia.3.02 "
MaterialAluminium
Max. dBA73
ProduktionHög effektivitet fixad
Total längd4.75 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 120 psi
Temp. Betyg275 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8467920090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagInlopp Dia.Inuti Dia.Max. dBATotal längdPris
EXAIR 120020 Luftförstärkare 0.73 tums inlopp 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1 1200201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "1 873 kr
EXAIR 120021 Luftförstärkare 1.22 tum inlopp 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3 1200211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "3 711 kr
EXAIR 120022 Luftförstärkare 2 tums inlopp 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "4 634 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 120024 Luftförstärkare 4.91 Tum Inlopp 29.2 Cfm
11 229 kr /enhet