Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 150075 Air Conveyor Steel Alloy 3/4 tum 26 Scfm | AE9KZY 6KHL2

EXAIR 150075 Lufttransportör Stållegering 3/4 tum 26 Scfm

Finns i lager
Artikel: AE9KZY Modell: 150075Korsreferens: 6KHL2
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
6 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTunga lufttransportörer
Luftkonsumtion26 scfm
Luftintag1 / 4 "NPT
Slangstorlek3 / 4 "
Inuti Dia.1 / 2 "
MaterialHärdat stållegering
Utanför Dia.1.88 "
Total längd3.880 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 250 psi
Temp. Betyg400 grader F
Vakuum-144 tum H2O

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Total längdPris
EXAIR 150100 Air Conveyor Steel Alloy 1 tum 35 Scfm | AE9LAA 6KHL4 15010035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "8 482 kr
EXAIR 150125 Air Conveyor Steel Alloy 1.25 tum 49 Cfm | AE9LAC 6KHL6 15012549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "8 497 kr
EXAIR 150150 Air Conveyor Steel Alloy 1.5 tum 55 Scfm | AE9LAE 6KHL8 15015055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "9 187 kr
EXAIR 150200 lufttransportör stållegering 2 tum 75 Scfm | AE9LAG 6KHN0 15020075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "10 183 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 150075 Lufttransportör Stållegering 3/4 tum 26 Scfm
6 972 kr /enhet