Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 2401 Luftduk 1/4 tum Npt 1 tum Id Aluminium | AD8NEM 4LCH4

EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 Inch Npt 1 Inch Id Aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8NEM Modell: 2401Korsreferens: 4LCH4
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
6 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftavtorkning
(F) NPT-inlopp1 / 4 "
Luftkonsumtion19.1 scfm
Luftplatsens bredd (in.)0.002
Inuti Dia.1"
MaterialAluminium
Max. dBA64 vid 80 PSI
Max. Temp.400 F
Antal inlopp1
Utanför Dia.3.75 "
Övergripande djup1.13 "
TypGenerell mening
Arbetstryck80 till 250 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.84
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionInuti Dia.Max. dBAUtanför Dia.TypPris
EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 tum Npt 0.5 tum Id aluminium | AD8NEK 4LCH2 240013.9 scfm0.500 "64 vid 80 PSI3-1 / 4 "Generell mening5 279 kr
EXAIR 2402 Air Wipe 1/4 Inch Npt 2 Inch Id Aluminium | AD8NEP 4LCH6 240229.5 scfm2"64 vid 80 PSI4.75 "Generell mening8 218 kr
EXAIR 2403 Air Wipe 1/4 tum Npt 3 tum diameter aluminium | AE9GCX 6JJN1 240339.8 scfm3"79 vid 80 PSI5.75 "Hög effektivitet, allmänt ändamål13 350 kr
EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 tum Npt 4 tum diameter aluminium | AE9GCZ 6JJN3 240450.2 scfm4"81 vid 80 PSI6.75 "Hög effektivitet, allmänt ändamål18 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 Inch Npt 1 Inch Id Aluminium
6 244 kr /enhet