Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 2403 Air Wipe 1/4 tum Npt 3 tum diameter aluminium | AE9GCX 6JJN1

EXAIR 2403 Air Wipe 1/4 tum Npt 3 tum diameter aluminium

Finns i lager
Artikel: AE9GCX Modell: 2403Korsreferens: 6JJN1

Få det Maj 7, Tisdag
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
13 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftavtorkning
(F) NPT-inlopp1 / 4 "
Luftkonsumtion39.8 scfm
Gap för luftplats (in.)0.002
Inuti Dia.3"
MaterialAluminium
Max. dBA79 vid 80 PSI
Max. Temp.400 F
Antal inlopp1
Utanför Dia.5.75 "
Övergripande tjocklek1.13 "
TypHög effektivitet, allmänt ändamål
Arbetstryck80 till 250 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionInuti Dia.Max. dBAUtanför Dia.TypPris
EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 tum Npt 0.5 tum Id aluminium | AD8NEK 4LCH2 240013.9 scfm0.500 "64 vid 80 PSI3-1 / 4 "Generell mening5 279 kr
EXAIR 2401 Luftduk 1/4 tum Npt 1 tum Id Aluminium | AD8NEM 4LCH4 240119.1 scfm1"64 vid 80 PSI3.75 "Generell mening6 244 kr
EXAIR 2402 Air Wipe 1/4 Inch Npt 2 Inch Id Aluminium | AD8NEP 4LCH6 240229.5 scfm2"64 vid 80 PSI4.75 "Generell mening8 218 kr
EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 tum Npt 4 tum diameter aluminium | AE9GCZ 6JJN3 240450.2 scfm4"81 vid 80 PSI6.75 "Hög effektivitet, allmänt ändamål18 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 2403 Air Wipe 1/4 tum Npt 3 tum diameter aluminium
13 350 kr /enhet