Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 6044 Luftförstärkare 5 tums inlopp 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064

EXAIR 6044 Luftförstärkare 5 Tum Inlopp 50 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA6ZVZ Modell: 6044Korsref: 15J064
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
9 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftförstärkare
Luftintag1 / 2 "NPT
Luftutmatningsvolym CFM @ 80 psi3600
Förstärkningsförhållande24
CFM @ 80 PSI50
Urladdningsdia.4"
Inlopp Dia.5"
Inuti Dia.3.02 "
MaterialAluminium
Max. dBA84
ProduktionJusterbar
Total längd5"
tryck~~POS=TRUNC5 till 120 psi
Temp. Betyg275 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8467920090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagInlopp Dia.Inuti Dia.MaterialMax. dBATotal längdPris
EXAIR 6043 Luftförstärkare 4 tums inlopp 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "NPT4"2.2 "Aluminium834.06 "6 992 kr
EXAIR 6033 Luftförstärkare 4 tums inlopp 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066 60331 / 2 "NPT4"2.2 "Rostfritt stål834.06 "20 649 kr
EXAIR 6034 Luftförstärkare 5 tums inlopp 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "NPT5"3.02 "Rostfritt stål845"31 361 kr
EXAIR 6040 Luftförstärkare 0.75 tums inlopp 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7 60401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Aluminium782.22 "1 782 kr
EXAIR 6030 Luftförstärkare 0.75 tums inlopp 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Rostfritt stål782.22 "5 606 kr
EXAIR 6041 Luftförstärkare 1.25 tums inlopp 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Aluminium812.88 "2 638 kr
EXAIR 6031 Luftförstärkare 1.25 tums inlopp 12.9 Cfm | AD8NKC 4LCY4 60311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Rostfritt stål812.88 "6 623 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 6044 Luftförstärkare 5 Tum Inlopp 50 Cfm
9 637 kr /enhet