Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 6961 Lufttransportör rostfritt stål 1 tums slang 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5

EXAIR 6961 lufttransportör i rostfritt stål 1 tums slang 14.7 Scfm

Finns i lager
Artikel: AD8NGK Modell: 6961Korsreferens: 4LCP5
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
9 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttransportörssats
Luftkonsumtion14.7 scfm
Luftintag1 / 4 "NPT
Slangstorlek1"
Inuti Dia.3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.2.13 "
Total längd3.880 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 250 psi
Temp. Betyg400 grader F
Vakuum-42 tum H2O

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Total längdPris
EXAIR 6960 Lufttransportör i rostfritt stål 3/4 tums slang 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3 696010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "8 641 kr
EXAIR 6962 Lufttransportör rostfritt stål 1-1 / 4 tums slang 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7 696225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "9 405 kr
EXAIR 6963 Lufttransportör rostfritt stål 1-1 / 2-tums slang 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9 696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "10 307 kr
EXAIR 6964 Lufttransportör i rostfritt stål 2 tums slang 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2 696445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "10 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 6961 lufttransportör i rostfritt stål 1 tums slang 14.7 Scfm
9 259 kr /enhet