Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 6960 Lufttransportör i rostfritt stål 3/4 tums slang 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3

EXAIR 6960 lufttransportör i rostfritt stål 3/4 tums slang 10.7 Scfm

Finns i lager
Artikel: AD8NGH Modell: 6960Korsreferens: 4LCP3
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
8 641 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttransportörssats
Luftkonsumtion10.7 scfm
Luftintag1 / 4 "NPT
Slangstorlek3 / 4 "
Inuti Dia.1 / 2 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1.88 "
Total längd3.880 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 250 psi
Temp. Betyg400 grader F
Vakuum-72 tum H2O

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.72
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Total längdPris
EXAIR 6961 Lufttransportör rostfritt stål 1 tums slang 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5 696114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "8 916 kr
EXAIR 6962 Lufttransportör rostfritt stål 1-1 / 4 tums slang 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7 696225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "9 405 kr
EXAIR 6963 Lufttransportör rostfritt stål 1-1 / 2-tums slang 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9 696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "9 932 kr
EXAIR 6964 Lufttransportör i rostfritt stål 2 tums slang 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2 696445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "10 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 6960 lufttransportör i rostfritt stål 3/4 tums slang 10.7 Scfm
8 641 kr /enhet