Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 840030 Vakuumutkastare 1039lpm 3/8 tum Fnpt | AF6QUN 20CL82

EXAIR 840030 Vakuumejektor 1039 lpm 3/8 tums Fnpt

Finns i lager
Artikel: AF6QUN Modell: 840030Korsreferens: 20CL82
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
3 691 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar vakuumutkastare
Avgastyp3/4 "(F) NPT
Höjd49mm
Längd157mm
Tryckportens storlek3/8 "(F) NPT
Tillförsel tryckområde0 till 250 psi
Temp. Räckvidd250 grader F max
Vakuumflöde1039Lpm
Vakuumportstorlek1/2 "(F) NPT
Vakuumtrycksintervall0 till 85 kPa
VentiltypRoterande
Vikt800g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8414100000

Produktvarianter

ProduktModellAvgastypHöjdLängdViktPris
EXAIR 840008 Vakuumutkastare 164lpm 1/8 tum Fnpt | AF6QUL 20CL80 8400081/4 "(F) NPT33mm111mm250g2 589 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 840030 Vakuumejektor 1039 lpm 3/8 tums Fnpt
3 691 kr /enhet