Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 840008 Vakuumutkastare 164lpm 1/8 tum Fnpt | AF6QUL 20CL80

EXAIR 840008 Vakuumejektor 164 lpm 1/8 tums Fnpt

Finns i lager
Artikel: AF6QUL Modell: 840008Korsreferens: 20CL80
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
2 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar vakuumutkastare
Avgastyp1/4 "(F) NPT
Höjd33mm
Längd111mm
Tryckportens storlek1/8 "(F) NPT
Tillförsel tryckområde0 till 250 psi
Temp. Räckvidd250 grader F max
Vakuumflöde164Lpm
Vakuumportstorlek1/4 "(F) NPT
Vakuumtrycksintervall0 till 85 kPa
VentiltypRoterande
Vikt250g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8414100000

Produktvarianter

ProduktModellAvgastypHöjdLängdViktPris
EXAIR 840030 Vakuumutkastare 1039lpm 3/8 tum Fnpt | AF6QUN 20CL82 8400303/4 "(F) NPT49mm157mm800g3 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 840008 Vakuumejektor 164 lpm 1/8 tums Fnpt
2 589 kr /enhet