Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 9069 Svivel 1/2 tum (m) npt 1/2 tum (f) npt | AF6QUK 20CL79

EXAIR 9069 Swivel 1/2 tum (m)npt 1/2 tum (f)npt

Finns i lager
Artikel: AF6QUK Modell: 9069Korsreferens: 20CL79
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
2 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Gun Swivel
FärgSilver
AnslutningstypMan till kvinna
Hål Dia.1 / 2 "
Inlopp1/2 "(M) NPT
Längd1.5 "
MaterialRostfritt stål
Antal magneter0
Classic Outlet1/2 "(F) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318130000

Produktvarianter

ProduktModellHål Dia.InloppLängdClassic OutletPris
EXAIR 9201 Svivel 1/8 tum (m) npt M4 x 0.5 hona | AF6QUD 20CL73 92017 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M4 x 0.5 hona907SEK
EXAIR 9202 Svängbar 1/8 tum (m) npt M5 x 0.5 hona | AF6QUE 20CL74 92027 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M5 x 0.5 hona862SEK
EXAIR 9203 Vridbar 1/8 tum (m) npt M6 x 0.75 hona | AF6QUF 20CL75 92037 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 hona875SEK
EXAIR 9052 Svängbar 1/8 tum (m) npt 1/8 tum (f) npt | AF6QUG 20CL76 90521 / 4 "1/8 "(M) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT1 193 kr
EXAIR 9053 Svivel 1/4 tum (m) npt 1/4 tum (f) npt | AF6QUH 20CL77 90531 / 4 "1/4 "(M) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT1 274 kr
EXAIR 9068 Svivel 3/8 tum (m) npt 3/8 tum (f) npt | AF6QUJ 20CL78 90681 / 2 "3/8 "(M) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT2 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 9069 Swivel 1/2 tum (m)npt 1/2 tum (f)npt
2 531 kr /enhet