Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 382202 Digital Single Output DC-strömförsörjning | AF2PZB 6XAA3

EXTECH 382202 Digital Single Output DC-strömförsörjning

Finns i lager
Artikel: AF2PZB Modell: 382202Korsreferens: 6XAA3
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
2 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Kalibrerings certifikatNej
Inspänning115V / 230 VAC
LinjeförordningMindre än 0.2% + 3 mA
Linje voltreglering0.1% + 3 mV
BelastningsregleringMindre än0.01% + 2mV/ Mindre än0.2% + 3mA
MätartypDubbel LCD
Utgångsström0 till 3 ampere
Utgångsspänning (DC)0 till 18
Reglering av krusningsvolt0.5mV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8504407001
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsströmPris
EXTECH 382200 Digital Single Output DC -strömförsörjning | AF2PZD 6XAA5 3822000 till 1 ampere3 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 382202 Digital Single Output DC-strömförsörjning
2 793 kr /enhet