Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 401014 Digital termometer -58 till 158 grader F | AD7LFG 4FB69

EXTECH 401014 digital termometer -58 till 158 grader F

Finns i lager
Artikel: AD7LFG Modell: 401014Korsreferens: 4FB69

Få det Maj 14, Tisdag
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
526SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldigital termometer
BatteritypAAA
Ledningslängd9 '6 "
Djup1"
Sifferstorlek1"
Typ av bildskärmDisplay
Höjd4"
MinneMin Max
MonteringVägg eller skrivbord
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 grader
Temp. Räckvidd-58 grader till 158 grader
Bredd4 2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Celsius omkopplingsbar (Ja)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 401014 digital termometer -58 till 158 grader F
526SEK /enhet