Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH AN200-NIST Anemometer med Ir temperatur Vane Nist | AE3UVC 5GCD6

EXTECH AN200-NIST Anemometer med Ir Temperature Vane Nist

Finns i lager
Artikel: AE3UVC Modell: AN200-NISTKorsreferens: 5GCD6
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
7 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnemometer med IR-temperatur
Noggrannhet+ /-3%
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-3%
luft~~POS=TRUNC0 till 999,999 CFM
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatNIST
Ledningslängd3.9 '(120cm)
DatahållJa
DataloggningNej
Visa1999 Räkna LCD
Kraftkälla9V Batteri
Sondstorlek2.83 "Dia
Upplösning1 fpm
AvkänningsmetodRoterande skovel
Temp. Noggrannhet+/- 2 F (IR), + / - 6 F
Temp. Räckvidd-58 till 500 F (IR), 14 till 140 F (luft)
TypVane
Hastighet (FPM)80 till 5900
Hastighet (knop)0.8 till 58.3
Hastighet (KPH)1.4 till 108
Hastighet (MPH)0.9 till 67
Hastighet (MPS)0.4 till 30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd IR-termometer, 20-punkters genomsnitt

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH AN200-NIST Anemometer med Ir Temperature Vane Nist
7 699 kr /enhet